曜日別特売
GB-403EA 400A W2 漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 テンパール工業 32739393

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GB-403EA 400A W2 漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 テンパール工業 32739393
GB-403EA 400A W2 漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 テンパール工業 32739393

漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付

(27件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード32739393品番GB-403EA 400A W2
参考基準価格(税別)¥117,000販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980

高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。
端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)

仕様-種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ端子種別バー端子方式定格電圧(V)AC200-AC415質量(kg)5.2寸法A(mm)257(341)寸法D(mm)132定格電流(A)400寸法B(mm)140寸法C(mm)103接続方式表面形適合モータ容量(kW)-接続可能電線(mm2)-定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)-定格感度電流(mA)100/200/500漏電表示方式過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続可能端子M12極数・素子数3P・3Eアズワン品番65-0283-87フレーム(AF)400適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)-定格遮断容量(kA)(200VAC)(Icu/lcs)50/-定格遮断容量(kA)(415VAC)(Icu/lcs)25/-動作時間(s)(最大)0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39206711
2023-08-06
用途: 漏電遮断器への交換
製造業

同社の過電流遮断器B-53ECを漏電遮断器に交換するのに使用。寸法も同じなのでそっくり入れ替えて作業完了。電流感度には種類があるので確認が必要です。インバーバー機器に使用したので感度は接続先の製品の推奨の100mAにしました。

1が参考にしています
対象商品 : 39205975
2021-04-07
用途: 循環ポンプに使用しています
有限会社 人吉スイコー農・林・水産業

循環用耐熱ポンプに使用、今のところ良く作動して居ります。

1が参考にしています
対象商品 : 32739192
2021-04-05
用途: 電気ブレーカーです。
有限会社カンキ建設業・工事業

扱いやすいです。送り側の抑えビスの足長が長いのが良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 32739192
2020-08-01
用途: 専用機の主電源保護
サンテック

漏電保護は規格内で動作確認できており、過電流保護の機能もあるので使用した。

1が参考にしています
対象商品 : 39206115
2019-07-14
用途: 今、使っているのが古くなったので交換した
サービス業

電気屋さんにお願いして取り付けてもらいましたが、正常に作動しています。

対象商品 : 39206727
2019-04-11
用途: 既設回路に増設分岐工事
電気・ガス・熱供給・水道業

写真が購入したブレーカーと違うようですが、良かったです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。

対象商品 : 32739253
2019-03-22
用途: 屋内配線
卸売・小売業

60Aにしては安価でしたが、高さ寸法も短く配線取り回し空間を稼ぐことができました、十分です!

1が参考にしています
対象商品 : 39206106
2018-07-23
用途: 電気工事
スリーエイチ デンキ

OC付きでいいと思います。かなり多くの種類がありますので、選ぶのが大変です。
選択するための何かガイドみたいなものがあったらいいです。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする