KKC-B スミハット KKC-B 住ベテクノプラスチック 32740626

KKC-B スミハット KKC-B 住ベテクノプラスチック 32740626
KKC-B スミハット KKC-B 住ベテクノプラスチック 32740626
KKC-B スミハット KKC-B 住ベテクノプラスチック 32740626

スミハット KKC-B

(21件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
エンジ
内容量1個注文コード32740626品番KKC-B
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

今までにない斬新なスタイル。通気孔タイプの決定版。
空気の出入り口を正面と上部に設け、帽体内の空気流通を増やし優れた通気性を発揮します。
KK内装(6本布テープ)を使用し、抜群のフィット感を実現。

仕様
適用内装/KK内装、適用ライナー/KKライナー
ひも/KK耳ヒモ・ワンタッチ式OMバンド(標準)
種類アメリカンエンジ通気孔ありひもタイプワンタッチ材質ABS樹脂質量(g)390外形寸法(mm)長さ280×高さ143内寸法(mm)長さ230×幅200使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32740662
2020-04-24
用途: 塗装作業時
製造業

色、形とも満足です。頭頂部とつばの先端にかすかなバリが残っているのはコスト削減のためなのでしょう。被った時に前下がりになってしまうのが気になりますが、調整が出来るのかの説明が無いので何とか工夫しようと思います。

対象商品 : 32740705
2020-02-13
用途: 工場内作業者の着装用

本当はヘルメットが要るような業種の工場ではないのですが非常勤役員からの指示で、工場内作業者は常時ヘルメット着装するようにされてしまいました。ただ、労働基準監督云々からすれば当たり前のことかもしれません・・・。
 この商品は工場内作業者の常時着装用に購入したものですが可も不可もないとのことでした。

対象商品 : 32740653
2016-04-19
用途: 現場で
ウッド工房玉島製造業

軽くて良い

対象商品 : 32740671
2015-05-29
用途: 草刈り作業。
興石

色が宜しく、形も良いです。

対象商品 : 32740662
2014-06-14
用途: 現場用

通気性に関してはあまりよくわかりません。ネイビーを購入しましたが、いい感じで気に入ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 32740653
2013-07-10
用途: 現場作業 フォークリフト

とても丈夫で軽く、安全性も良いと感じます。圧迫感は余りなく好評です。
しいて言えば内側の発砲スチロール部分の資材がやや劣化しやすいようです。
リピート注文しています。

1が参考にしています
対象商品 : 32740662
2013-08-05
用途: フォークリフトに使用

安全作業に欠かせないヘルメットでして、申し分ないと思います。ただかぶるとヘルメットが浮いたような印象があります。内部のパットやベルトを少し工夫して戴けたらと思います。商品自体の価格は普通だと思います。

対象商品 : 32740635
2013-07-04
用途: 現場作業

デザインもよく、カラーも豊富で良いです。
かぶり心地も良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする