曜日別特売
- 簡易防水塗料(1液型) サンデーペイント 32743155

 

- 簡易防水塗料(1液型) サンデーペイント 32743155
- 簡易防水塗料(1液型) サンデーペイント 32743155

簡易防水塗料(1液型)

(7件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1缶(16kg)
ライトグレー
内容量1缶(16kg)注文コード32743155品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

専用プライマー不要の一液タイプで取扱いが簡単。
アクリルゴムの優れた弾力性と回復力で亀裂によく追従。
アクリル系なので耐候性・耐薬品性・耐水性に優れ、日光や雨に強い。
骨材(硅砂)によるすべり止め効果で雨などで濡れやすい屋上・ベランダに最適。
塗り替え専用。

仕様
塗装間隔/(夏季20度)2時間以上、(冬季)3時間以上
歩行可能時間/通常5時間(季節、天候による)
うすめ液/水
用途コンクリートの陸屋根・屋上・ベランダなどの簡易防水と美化に!ライトグレー主な用途コンクリートの陸屋根・屋上・ベランダ使用場所屋外用特性防水、耐水、耐薬品、耐候トラスコ品番818-6403タイプ水性、下・上塗り兼用タイプ塗り面積(m2)約20~30(2回塗りの場合)主成分アクリル乾燥時間(時間)約1(夏季20度)、約2(冬季)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,100/税込2,310
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32743155
2023-09-28
用途: 陸屋根の防水塗装
製造業

下塗りが不要とのことで購入しました。
粘度がやや高めでしたので、水で少し薄めると塗りやすくなります。
“簡易”とありますので、何年持つか分かりませんが、しばらく様子を見ることにします。

対象商品 : 32743146
2022-11-04
用途: 陸屋根や
アーバン・グリンテラス管理不動産業

塗り厚さの具合いは良い、ただしローラーバケツにその都度入れる場合には、エキダレの拭き取りが面倒。
口の部分にタレが回らないよう"たん"が有ればよい。

対象商品 : 32743146
2020-03-17
用途: アパ-トベランダ塗装iに使用している。近年の地球環境の変化?からか、ベランダに青ごけが生えることも多く助かっています。
医療・福祉・介護関連業

当初、ベランダのコンクリ-トが黒ずみ原因が解りませんでしたが、そのまま放置するとだんだん青ごけが発生してきました。
ベランダの汚れを洗浄し、この防水塗料を二度塗りすることにより、こけの発生を防止でき、砂ホコリ等の清掃も大変らくになりました。
また、簡易塗料にしては結構長持ちしており、当初から三年が経過しましたが、まだまだ大丈夫です。

対象商品 : 32743155
2019-10-09
用途: ベランダ修理 防水塗装
南部商会サービス業

下塗り要らずに綺麗に塗装できDIY作業には良い商品です、経年劣化は当然予想されますが、塗り替え時期を説明書に簡単に書いてほしい。

対象商品 : 32743121
2017-05-20
用途: 屋上の防水塗装に使用しました。
建設業・工事業

思いのほか作業し易く、尚且つ安価であったため非常に良かったです。

対象商品 : 32743155
2017-05-16
用途: ベランダの防水
双川苑飲食業

はじめてのペイント作業でしたが、とても簡単にできました。

対象商品 : 32743137
2014-05-05
用途: 陸屋根の防水工事

実にいい製品です。1液型・プライマー不要・水性・骨材入り・など申し分ありません。
塗り替え専用の表示も分かりやすいです。
改善点?そうそうひとつ気になッた事があります缶のキャップの事ですが内キャップが無いと輸送時とか
保存時には心配です。
価格にしてもモノタロウさんは他社を圧倒する安価で嬉しいです。
強いて言えば支払い方法の代引きが出来なくなった事。
投稿が遅くなった理由は5月になってから工事を始めた為

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする