PTPKU ステンレス鋼製高圧捻込形ユニオン(パッキン材質:PTFE) フジトク 32745623

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTPKU ステンレス鋼製高圧捻込形ユニオン(パッキン材質:PTFE) フジトク 32745623
PTPKU ステンレス鋼製高圧捻込形ユニオン(パッキン材質:PTFE) フジトク 32745623

ステンレス鋼製高圧捻込形ユニオン(パッキン材質:PTFE)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)40
内容量1個注文コード32745623品番PTPKU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
寸法B(Φmm)
62
寸法D(Φmm)
41.2
寸法H(mm)
八角83
寸法K(mm)
59
寸法L(mm)
64
寸法T(mm)
28
形状
ユニオン
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1・1/2
材質
ステンレス鋼
ねじ
Rc1.1/2
最高使用圧力(MPa)
12.0
接続
PT(管用テーパネジ)
材質(パッキン)
PTFE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする