JDMT140520ZDSR-ST FH7020 チップ JDMT-ZDSR-ST 三菱マテリアル 32746034

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ JDMT-ZDSR-ST

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード32746034品番JDMT140520ZDSR-ST FH7020
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
材質FH7020トラスコ品番686-1369厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)14厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする