MP-2 ベアリンググリース NTG KOREA 32756455

MP-2 ベアリンググリース NTG KOREA 32756455
MP-2 ベアリンググリース NTG KOREA 32756455

ベアリンググリース

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1缶(15kg)
注文コード
32756455
品番
MP-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

高温・高荷重・高速などの条件に適応しています。安全性に優れ、長時間使用できます。耐水性・耐摩耗性・防錆性に優れています。

用途
各種産業機械のベアリング及び小型、大型車両のホイールベアリング用
成分
留出油(石油)、水素処理重質パラフィン系水素化処理(軽)重パラフィン系留出油、12-ヒドロキシステアリン酸塩、水酸化リチウム、ジノニルナフタレンスルホン酸塩
淡褐色
使用温度範囲(℃)
-20~130
硬さ
普通
ちょう度
2号
特性
高温性、耐荷重性、高速性、耐水性、耐摩耗性、防錆性
毒劇区分
劇物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32756455
2015-12-17
用途: 車両整備

コストパフォーマンスに優れているので次回も購入します。

対象商品 : 32756455
2012-12-11
用途: フォークリフトのハブベアリングに使用
協和工業株式会社

次回 一年後にブレーキ点検時にハブを分解します。その時点でベアリングの当り面とグリスの汚れを見るのが楽しみです。
今回モノタロウのグリスを使用しましたが、色が黒くグリスの汚れが分かりずらいかと。明るい色の製品も販売お願いします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする