外山電気
ねじなしTCブッシング(薄鋼用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法L(mm)
18.5
18.5
20.0
22.0
25.0
30.0
サイズ
E19
E19
E25
E31
E39
E51
E63
E75
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32758801
品番
TCB19
参考基準価格(税別)
¥143
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
材質
鋼管製
仕様
キャップ付き
サイズ
E19
質量(g)
22
寸法L(mm)
18.5
寸法d(mm)
19.6
適合規格
(PS)E
止ねじ
1本
表面処理
電気亜鉛メッキ
寸法B(mm)
16.0