※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
外山電気
ノーマルベンド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
寸法R(mm)
290
120
150
180
230
290
350
90
110
140
170
210
235
275
310
355
395
全46種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32758932
品番
N63
参考基準価格(税別)
¥3,610
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
材質
鋼管製
サイズ
63
質量(g)
2010
タイプ
薄鋼用
寸法L(mm)
410
規格
JIS C 8330
適合規格
(PS)E
寸法a(mm)
120
表面処理
電気亜鉛メッキ
寸法l(mm)
25
寸法R(mm)
290