※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
外山電気
ノーマルベンド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
寸法R(mm)
140
120
150
180
230
290
350
90
110
140
170
210
235
275
310
355
395
全46種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32758975
品番
NZ28
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
材質
鋼管製
サイズ
28
質量(g)
650
タイプ
厚鋼用
寸法L(mm)
215
規格
JIS C 8330
適合規格
(PS)E
寸法a(mm)
75
表面処理
溶融亜鉛メッキ
寸法l(mm)
22
寸法R(mm)
140