670XL025 タイミングベルト XL025形 三ツ星ベルト 32767953

670XL025 タイミングベルト XL025形 三ツ星ベルト 32767953
670XL025 タイミングベルト XL025形 三ツ星ベルト 32767953

タイミングベルト XL025形

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
ベルトピッチ周長(mm)1701.8
歯数335
内容量1本注文コード32767953品番670XL025
参考基準価格(税別)¥2,670販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

チェーンやギヤの欠点を克服した同期伝動ベルトです。特に小ピッチのベルトは、精密機器・情報機器に適しています。高効率で高速伝動ができます。チェーン・ギヤに比べ低騒音です。メンテナンスフリーです。軽量で薄く、屈曲性にもすぐれているので、コンパクトな設計ができます。標準ベルトは、-30℃~+90℃の範囲で使用でき、導電性能もあります。

ベルト形XLベルト幅(mm)6.4歯数335歯ピッチ(mm)5.08ベルトピッチ周長(mm)1701.8材質(ベルト)ゴムベルト呼び長さ(inch)67ベルト呼び幅025使用温度範囲(℃)-30~+90高さ(mm)2.27種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32767795
2016-08-09
用途: 延反機の補修

メーカーに注文するより、かなり安く済みました。また利用させてもらいます。

対象商品 : 32767892
2016-05-08
用途: ミシンの修理
その他業種

商品の価値は納期も含んでいます。
4月29日の注文で、5月11日の発送予定とは、いかにも遅い。
モノタロウは短納期が魅力であると思っていましたので
非常に残念です。
受注時点で、何かアナウンスがあるべきです。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする