曜日別特売
150S8M400 スーパートルクタイミングベルトS8M 150型 三ツ星ベルト 32771471

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

150S8M400 スーパートルクタイミングベルトS8M 150型 三ツ星ベルト 32771471
150S8M400 スーパートルクタイミングベルトS8M 150型 三ツ星ベルト 32771471

スーパートルクタイミングベルトS8M 150型

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本ベルトピッチ周長(mm)400注文コード32771471品番150S8M400
参考基準価格(税別)¥4,080販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。
高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。
長寿命です。
低騒音です。
コストダウンが図れます。

ベルト形S8Mベルト幅(mm)15歯数50歯ピッチ(mm)8ベルトピッチ周長(mm)400材質(ベルト)ゴム高さ(mm)5.3種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32772415
2019-02-26
用途: 感知式自動ドアのベルト

自動車修理工場です。フロントの自動ドアのベルトが切れた。専門に頼もうかと思ったが自分たちでできそうなので寸法を計り購入。うまくいき快調です。

1が参考にしています
対象商品 : 32771584
2018-11-13
用途: モーターの動力伝達時
製造業

商品は問題ないです、価格がもう少し安くなると満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 32771584
2016-09-29
用途: 食品機械のパーツ

消耗品です。4~5年に1回のペースで交換しています。他社製に比べて三ツ星ベルトの製品が価格、耐久性のバランスが良いと思います。機械メーカーも推奨しているので、これを購入しています。

対象商品 : 32771715
2011-09-23
用途: 繊維織物機械の横糸1000分の1秒のタイミングカットに使用しています。
有限会社フルタ綿布

グリスが回るのでかなり使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする