※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
渡辺電機工業
熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-E
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
電源電圧
AC100~240
(V)
AC100~240
DC24
DC110
出力信号
DC0~1mA
DC4~20mA
DC1~5mA
DC0~1mA
DC0~10mA
DC0~20mA
DC1~5V
DC0~10mV
DC0~100mV
DC0~1V
DC0~5V
DC0~10V
テストレポート
なし
なし
付き
入力熱電対/測定温度範囲
E熱電対:0~150℃
E熱電対:0~100℃
E熱電対:0~150℃
E熱電対:0~200℃
E熱電対:0~250℃
E熱電対:0~300℃
E熱電対:0~400℃
E熱電対:0~500℃
E熱電対:0~600℃
全528種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32773573
品番
WSP-THS-E09D-AX
参考基準価格(税別)
¥47,400
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
電源電圧(V)
AC100~240
出力信号
DC0~1mA
テストレポート
なし
入力熱電対/測定温度範囲
E熱電対:0~150℃
RoHS指令(10物質対応)
対応