400S14M3150 スーパートルクタイミングベルトS14M 400型 三ツ星ベルト 32777026

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

400S14M3150 スーパートルクタイミングベルトS14M 400型 三ツ星ベルト 32777026
400S14M3150 スーパートルクタイミングベルトS14M 400型 三ツ星ベルト 32777026

スーパートルクタイミングベルトS14M 400型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ベルトピッチ周長(mm)3150
3150
1008
1120
1190
1246
1288
1400
1470
1540
1610
1652
1708
1750
1778
1806
1890
1932
2002
2100
2198
2240
2310
2380
2450
2506
2590
2660
2800
3360
3500
3556
3850
4004
4508
5012
歯数225
225
72
80
85
89
92
100
105
110
115
118
122
125
127
129
135
138
143
150
157
160
165
170
175
179
185
190
200
240
250
254
275
286
322
358
内容量1本注文コード32777026品番400S14M3150
参考基準価格(税別)¥70,550販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応用分田を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。

ベルト形S14Mベルト幅(mm)40歯数225歯ピッチ(mm)14ベルトピッチ周長(mm)3150材質(ベルト)ゴム高さ(mm)10.2種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)151.52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする