600S14M2310 スーパートルクタイミングベルトS14M 600型 三ツ星ベルト 32777306

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

600S14M2310 スーパートルクタイミングベルトS14M 600型 三ツ星ベルト 32777306
600S14M2310 スーパートルクタイミングベルトS14M 600型 三ツ星ベルト 32777306

スーパートルクタイミングベルトS14M 600型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本ベルトピッチ周長(mm)2310注文コード32777306品番600S14M2310
参考基準価格(税別)¥85,220販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応用分田を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。

ベルト形S14Mベルト幅(mm)60歯数165歯ピッチ(mm)14ベルトピッチ周長(mm)2310材質(ベルト)ゴム高さ(mm)10.2種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)151.52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする