曜日別特売
WSP-THS-J10P-DX 熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-J 渡辺電機工業 32780013

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-J

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
電源電圧(V)DC24
出力信号DC0~10V
テストレポートなし
入力熱電対/測定温度範囲J熱電対:0~200℃
内容量1個注文コード32780013品番WSP-THS-J10P-DX
参考基準価格(税別)¥47,400販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
電源電圧(V)DC24出力信号DC0~10Vテストレポートなし入力熱電対/測定温度範囲J熱電対:0~200℃RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする