T-12 シリコセン 信越ポリマー 32786887

T-12 シリコセン 信越ポリマー 32786887
T-12 シリコセン 信越ポリマー 32786887

シリコセン

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個仕様小試験管用タイププラグタイプ注文コード32786887品番T-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,900

シリコセンおよびバイオシリコは、シリコーンゴム素材を特殊加工して連続気泡とさせた培養栓です。
特に通気性・操作性・耐熱性・耐薬品性などにすぐれています。
綿栓に比べて取り扱いが容易で作業時間の大幅な削減ができます。
菌の保存から培養まで幅広い実験に適しています。
綿栓に比べ取り扱いが容易で、省力化、人件費の大幅削減が可能です。
綿栓に比べ水分蒸発速度が1/2以下です。培養液の異常濃縮、PH 変化が少なくなります。
耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。
耐薬品性に優れています。
熱湯洗浄、消毒が可能です。また中性洗剤で洗浄できます。
疎水性のため、容器とのシール部分での菌の繁殖を抑制します。

用途
菌(カビ、酵母、バクテリアなど)の培養・保存
仕様小試験管用材質シリコンタイププラグタイプ寸法L1(mm)14寸法D1(mm)12寸法D2(mm)9寸法L2(mm)17

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32786887T-1219370058T-12T-12 シリコセン 信越ポリマー 19370058シリコセン信越ポリマー1個
269
税込296
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32787106
2016-03-23
用途: ドレッシングの栓に使用
静かな喫茶店飲食業

カラーシリコンセン
綺麗な色なので購入したかったが、注文コードをクリックしても詳細が記載されてない。サイズが分からないので購入に至らなかった。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
寸法を記載させて頂きました。
宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする