※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
別売ルーバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法A(mm)
370
290
320
370
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
32793126
品番
FY-32L21
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ルーバーに格子がないので、天井に違和感がく溶け込みます。
天井材やクロスが貼れ、インテリア性が一層向上します。
色
ホワイト
寸法A(mm)
370
寸法B(mm)
55
色(マンセル値)
3.2Y8.9/0.6
開口面積(cm
2
)
297