曜日別特売
GT-X AT ハンディガストーチGT-X用交換用火口 プリンス(フカシロ) 32793844

GT-X AT ハンディガストーチGT-X用交換用火口 プリンス(フカシロ) 32793844
GT-X AT ハンディガストーチGT-X用交換用火口 プリンス(フカシロ) 32793844

ハンディガストーチGT-X用交換用火口

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
火炎形状スクリュー炎
内容量1個注文コード32793844品番GT-X AT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

GT-X用交換用ノズルです。トリガーレバーを握るだけでのワンアクション電子着火。メカニズムを覆うカバーはアルミダイキャスト製。逆さ使用OK。空気調整機構付。

用途電気工事、塩ビ管加工、管材のハンダ、ロウ付け。火炎形状スクリュー炎外形寸法(mm)159×Φ16×Φ31.4質量(g)130適合機種GT-X TYPE R,T,Sトラスコ品番342-8974
注意
※高圧下の可燃性液体ガス燃料使用の燃焼器具です。商品を安全に使用していただくため、ご使用前に必ず取り扱い説明書をよくお読み下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32793844
2022-05-27
用途: 車の整備
農・林・水産業

一般的なトーチが1,300℃に対し2,100℃とはなっていましたが、大して期待せず購入しましたが、使ってみたら普通のトーチと違い温まる時間も早く、予想以上に良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アタッチメント(ガス トーチ/バーナー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする