曜日別特売
NBS-WT バイメタル温度計(縦型) 日新計器 32794912

NBS-WT バイメタル温度計(縦型) 日新計器 32794912
NBS-WT バイメタル温度計(縦型) 日新計器 32794912
NBS-WT バイメタル温度計(縦型) 日新計器 32794912
NBS-WT バイメタル温度計(縦型) 日新計器 32794912

バイメタル温度計(縦型)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
測定範囲(℃)0~50
寸法(Φmm)面径呼び/100
内容量1個注文コード32794912品番NBS-WT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

温度による膨張係数の異なる2種類の金属を張り合わせたバイメタルを螺旋状に巻いたものを熱源に置く事で温度変化によるバイメタルの回転運動を指針に伝えて指示させる温度計です。
周囲温度による誤差が少なく、安全で単純な構造で正確な温度指示ができます。

材質
表示部ケース/ABS樹脂
感温部/真鍮C1220T
ユニオン部/真鍮C3604BD
寸法(Φ×Lmm)感温部/10×100接続口径R1/2タイプ縦型寸法H(mm)8測定範囲(℃)0~50外径D(Φmm)115寸法F(mm)46精度±2%F.S(周囲温度20℃の場合)寸法(Φmm)面径呼び/100寸法E(mm)13寸法B(mm)17寸法I(mm)15寸法J(mm)61寸法d1(Φmm)10寸法G(mm)48寸法C1(mm)HEX.24寸法C2(mm)HEX.24温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32794894
2021-05-25
用途: 給湯設備の温度計を更新
株式会社ウエストワンズ

会社の給湯設備の温度計が故障した為、交換用に購入しました。出荷も早く、良好に使用できています。

対象商品 : 32794894
2016-04-27
用途: 温水の温度、検視に

見やすいし、手頃かな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする