150×230 #100 ケンマロン(20枚入) FUJI STAR(三共理化学) 32796294

150×230 #100 ケンマロン(20枚入) FUJI STAR(三共理化学) 32796294
150×230 #100 ケンマロン(20枚入) FUJI STAR(三共理化学) 32796294

ケンマロン(20枚入)

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度#100
内容量1箱(20枚)注文コード32796294品番150×230 #100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

サンドペーパー・研削砥石とも違う次世代の研磨材として、化学繊維を織らずに、繊維を接合した布(=不織布)に研磨砥粒を接着させた製品です。不織布を基材としているため弾力性があり、オープン構造のため目づまりしません。作業環境に厳しいニーズにも十分対応できます。

用途
金属塗装の足つけ
ステンレス、アルミなどのヘアーライン加工
木工関係のシーラー研磨及び仕上げ
銅製品の仕上げ
サビ取り及びクリーニング
車両の下地処理
粒度#100寸法(mm)150×230トラスコ品番322-5721厚さ(mm)約8研磨材の構造不織布適合材金属、ステンレス、アルミ、木工、銅など
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06721872
2020-06-29
用途: 金属加工
製造業

値段がどこよりも安く、送料も可からず到着も早くよかったです。製品自体は長年使っているものです。仕事上の必需品です。

対象商品 : 32796312
2020-01-11
用途: 金属表面の焼け取り、焼き付いた油膜取り

スコッチブライトよりも割安だと思って箱買いしたが、研磨剤が表面付近にしか着いていないので研磨力が落ちるのが早い。
スコッチブライトだと奥の方まで研磨剤が着いているのでボロボロになってきても研磨力がある。
結局、処理できる能力を考えると割高についた。

1が参考にしています
対象商品 : 06722405
2019-06-19
用途: 製品仕上げ
製造業

研磨屋さんに教えてもらって買いました。使いやすい!

対象商品 : 06721872
2019-05-15
用途: 機械の洗浄
サービス業

機械の汚れが落ちやすく、洗浄作業を短縮でき助かります。

対象商品 : 06722405
2017-06-23
用途: ビルの外壁タイルの洗浄時
広真ビルテック株式会社サービス業

他の商品より目が詰まってて良かったし、長持ちしました。

対象商品 : 06721872
2017-04-27
用途: 塩ビシート汚れ水磨きに使用
株式会社バート

3Mと遜色なく、さすが一流品!三共製品はいつも愛用。

対象商品 : 32796276
2016-02-19
用途: 金属部分の清掃

切れ目は無い方が良いと思います。
安いので、また購入します。

対象商品 : 06721872
2012-10-31
用途: 金属表面のキズ取り。

研磨力があり大変良いものと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする