曜日別特売

リフターBX

(4件のレビュー)
取扱い終了代引不可
積載荷重(kg)
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
内容量1台注文コード32798001品番BX50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥174,600

本体の塗装には、環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。

車輪径(Φmm)150材質(車輪)ウレタン仕様手動式揚程(mm)560テーブル高さ(mm)438~998テーブル寸法(mm)518×1010最大積載荷重(kg)500ペダル回数約50全長×全幅W×全高(mm)961×518×1195車体質量(kg)112
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07339762
2025-02-16
用途: 制御盤 製造業
有限会社 村松電装製造業

1人で作業している為 重い制御盤を移動や車に乗せるのに
苦労しておりました。
作業台にもなりますし 他社の物と比較して少し高価ではありましたが
購入して正解でした。

対象商品 : 07339753
2014-08-30
用途: 収穫物コンテナや動噴の昇降

下げるときにグリップをつまむタイプがよかったので、モノタロウブランドのものと当製品に絞り、踏下回数の少なさでこちらを選択しました。高価で重いのですが、テーブルの角が丸いなど細かい気配りがある製品です。狙った通り、踏む回数も少なくて済み、油圧部も丈夫そうにつくられているので満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 07339762
2014-01-15
用途: ねじの運搬

取っ手が折りたたみではないのですが、その分頑丈にできているので耐久性があり満足しています。

対象商品 : 07339753
2008-06-22
用途: 鉄道模型を車への積み込み、メンテナンス作業台

車輪が重い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする