曜日別特売
DC53-10×160×125 DC53スタープレート 大同DMソリューション 32798245

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DC53-10×160×125 DC53スタープレート 大同DMソリューション 32798245
DC53-10×160×125 DC53スタープレート 大同DMソリューション 32798245

DC53スタープレート

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1枚厚さ(mm)10幅(mm)125注文コード32798245品番DC53-10×160×125
参考基準価格(税別)¥6,810販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

SKD11より優れた靭性、強度をもつ汎用冷間ダイス鋼

材質特殊鋼(DC53)幅(mm)125長さ(mm)160厚さ(mm)10厚さT(mm)10加工加工フライス4面・2面ロータリー研磨幅公差(mm)+0.1~+0.3長さ公差(mm)+0.3~+0.5公差T(mm)+0.3~+0.5板厚公差(mm)+0.3~+0.5仕様一般金型用タイププレート幅B(mm)125長さA(mm)160公差A(mm)+0.3~+0.5公差B(mm)+0.1~+0.3

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4772:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4772:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

鉄/鋼プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする