※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
渡辺電機工業
熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-T
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
電源電圧
DC110
(V)
AC100~240
DC24
DC110
出力信号
DC0~10V
DC4~20mA
DC1~5mA
DC0~1mA
DC0~10mA
DC0~20mA
DC1~5V
DC0~10mV
DC0~100mV
DC0~1V
DC0~5V
DC0~10V
テストレポート
付き
なし
付き
入力熱電対/測定温度範囲
T熱電対:0~100℃
T熱電対:0~100℃
T熱電対:0~150℃
T熱電対:0~200℃
T熱電対:0~250℃
T熱電対:0~300℃
全330種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32809745
品番
WSP-THS-T08P-8T
参考基準価格(税別)
¥48,400
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
電源電圧(V)
DC110
出力信号
DC0~10V
テストレポート
付き
入力熱電対/測定温度範囲
T熱電対:0~100℃
RoHS指令(10物質対応)
対応