O-226WT デジタル温湿度計「アクリア」 ドリテック 32845312

O-226WT デジタル温湿度計「アクリア」 ドリテック 32845312 O-226WT デジタル温湿度計「アクリア」 ドリテック 32845312

デジタル温湿度計「アクリア」

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32845312 品番O-226WT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトボディに大画面表示のシンプルデザインの温湿度計です。最高/最低の温度、湿度自動メモリー機能付・壁掛け用フック穴・スタンド付。

湿度範囲(RH)表示/20〜98% 付属品電池(単4乾電池×2) 材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)112 温度測定範囲(℃)-10〜50 温度測定精度0〜40℃±1℃その他±2℃ 設置方式卓上式/壁掛け 湿度測定精度50〜80%±5%その他±10% 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)21×100×82 温度表示方式デジタル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-05-21
用途:
昆虫管理

多機能の時計は、ありますが、温度と湿度のみを探していました。大きさもちょうど良く、画面も大きく見やすく狭い場所でも使いやすいです。
買ってよかった商品です。

対象商品:
32845312
2019-02-04
用途:
コンクリート打設
株式会社 北濃工務店 様

コンクリート打設時の気温管理に使ってます 写真に数字も写りますし、調子いいです ありがとうございます

対象商品:
32845312
2019-02-03
用途:
生コン作業時の管理
株式会社 北濃工務店 様

生コン作業時の 気温管理に使用しています 調子良いです ありがとうございます

対象商品:
32845312
2018-07-26
用途:
執務室内の計測用

文字もはっきり見え、小さ過ぎずとても良い。
壁に掛ける時のフックが必要。

対象商品:
32845312
2016-04-19
用途:
作業場の温度・湿度管理

数字に少し特徴があるが、全体にシンプルでとても見やすい。
遠くからでもわかりやすく満足しています。

対象商品:
32845312
2015-10-14
用途:
温度管理管理室に設置
ティー・エス・ビー株式会社 様

温度管理室に設置をしており、値段の割にデザイン性があり良い。

対象商品:
32845312
2015-12-30
用途:
作業環境の確認

数字の形に違和感が有るが、性能的には充分である。

対象商品:
32845312
2014-04-08
用途:
サーバー室及び 解析室に使用
エアロトヨタ株式会社 様

見た目ではっきり温度及び湿度が分かり、チェックしやすい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする