曜日別特売
ECC28 エントランスキャップ セキスイ 32902965

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ECC28 エントランスキャップ セキスイ 32902965
ECC28 エントランスキャップ セキスイ 32902965

エントランスキャップ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード32902965品番ECC28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥621

電線の引出し角度が管に対して45度で、雨水などを防止する構造です。

用途
主として配管の引き込みに使用します。
アイボリー呼び径28寸法A(mm)78寸法B(mm)80寸法C(mm)72寸法t(mm)2.5(最小値)寸法E(mm)15適合規格(PS)E

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32902965ECC2837994433EC28JHWECC28 エントランスキャップ 日動電工 37994433エントランスキャップ日動電工1個
779
税込857
メーカー違いの相当品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32902904
2010-12-03
用途: 電線塩ビ管(VE管)配線の雨よけのエンドに使用。

DIY(日用大工)工事ですが、先にVE直管を壁固定するとエントランスキャップの後ろ側が壁につっかえはまらなくなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする