セキスイ
セキスイの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
セキスイの ボックス/カバー
セキスイの ボックス
露出用丸型ボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32903193
品番
O282S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥482
この商品は
22
種類から選べます
他の種類を見る
色
標準(グレー)
形状
2方出・直通(S)
呼び径
28
寸法D1(Φmm)
100
寸法C(mm)
44
寸法V1(mm)
87
寸法E(mm)
8(最小値)
寸法t1(mm)
3
取付ビス数
2
寸法D2(mm)
100
寸法V2(mm)
87
寸法t2(mm)
3
適合規格
(PS)E
用途
露出配管における分岐用として、また配線器具および照明器具取り付け用として使用します。