VE KWP 150x150x100 防水カブセ蓋プルボックス セキスイ 32903683

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VE KWP 150x150x100 防水カブセ蓋プルボックス セキスイ 32903683
VE KWP 150x150x100 防水カブセ蓋プルボックス セキスイ 32903683

防水カブセ蓋プルボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード32903683品番VE KWP 150x150x100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,900
グレー寸法A(mm)150寸法B(mm)150寸法C(mm)100寸法H(mm)28寸法t(mm)4.0適合規格(PS)E

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32903683VE KWP 150x150x10010381357PVP-1510BVE KWP 150x150x100 防水プールボックス正方形(カブセ蓋・ノック無) 未来工業 10381357防水プールボックス正方形(カブセ蓋・ノック無)未来工業1個
4,898
税込5,388
メーカー違いの相当品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする