82 イーキャップ 日新工業所 32905354

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

82 イーキャップ 日新工業所 32905354
82 イーキャップ 日新工業所 32905354
82 イーキャップ 日新工業所 32905354

イーキャップ

(1件のレビュー)
取扱停止中
内容量1箱(6個)
適合厚鋼用
寸法d(mm)76.0
内容量1箱(6個)注文コード32905354品番82
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

●電線管の端末処理に使用●電線管切断面に差し込み電線被覆を保護します。ねじ付き電線管にも使用可能

適合厚鋼用寸法D(mm)95.5寸法d(mm)76.0寸法L(mm)45.0寸法L1(mm)35.0材質ポリエチレン製
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32905232
2014-09-04
用途: パイプの切れ端に使用

パイプの端面の面取りが嫌なので購入しました。普通にいいですよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする