ねじ締め能力(目安・フル充電で)
LOWモード/木工・米松(Φ4.1×65mm):約400本
LOWモード/木工・米松(Φ8×75mm):約170本
穴あけ能力(目安・フル充電で)
LOWモード/コアドリル・サイディング材(Φ160×12mm):約65穴
LOWモード/金工ドリル・SPC(Φ13×1.6mm、金工Φ6.5下穴あり):約190穴
LOWモード/ホールソー・SPC(Φ25×1.6mm):約40穴
Highモード/木工・米松(Φ18×120mm):約110穴
回転数(min-1[r.p.m])高速/350~1500、低速/100~400(無段変速)バッテリー電圧(V)21.6最大締付トルク(N・m)(弾性体締付トルク)高速/12、低速40チャック(mm)キイレスチャック(1.5~13)トラスコ品番422-9207質量(kg)2.45(電池パック含)バッテリー容量(Ah)3.1本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)232×255×75充電時間(分)41電池パック電圧/DC21.6V LZタイプ(大容量3.3Ahリチウムイオン)クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段階切替(約1.0~6.9[10~70]まで約0.34[3.5]きざみ)