BAHCO(バーコ)
ソケットアダプターセット
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1セット
材質
内容品:特殊工具鋼
注文コード
32907962
品番
1RMA/S4
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥6,030
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
クイックリリースボタン付です。
材質
内容品:特殊工具鋼
セット内容
【4点】ソケットアダプター(10、13、19mm)、6.35mmビットアダプター
質量(g)
45
トラスコ品番
384-9546