サンウイング 200 室内用物干 サンウイング200 ACE(エース) 32908391

 

サンウイング 200 室内用物干 サンウイング200 ACE(エース) 32908391
サンウイング 200 室内用物干 サンウイング200 ACE(エース) 32908391
サンウイング 200 室内用物干 サンウイング200 ACE(エース) 32908391
サンウイング 200 室内用物干 サンウイング200 ACE(エース) 32908391

室内用物干 サンウイング200

(8件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
タイプ壁埋込みタイプ
内容量1本注文コード32908391品番サンウイング 200
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

インテリアに自然と溶け込むシンプルなデザインです。
使用時はアームを倒し、ハンガーなどで衣類・洗濯物を掛けます。また、2本使いにて物干し竿(Φ25~30)を1本掛けて使用することもできます。
アームは折りたたみ収納式で、使用しないときはアームがダンパーにより収納されるので安全です。
壁埋込タイプは、アーム収納時に壁面とフラットになり一体化します。(ツバ枠は出ます。)

種類室内壁付型付属品スチール取付ブラケット1本、スチル十字穴付ナベタッピンネジ(M4×16)3本、スチール丸木ネジ(3.8×32)4本材質/仕上ABS・スチール/ホワイト質量(g)410タイプ壁埋込みタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32908391
2024-08-11
用途: アパートの室内ほし用
アムール阿佐ヶ谷

アパート入居者の女性は大半が洗濯物を外干ししませんので、室内干ししやすいようにつけました。女性入居者から好評です。

対象商品 : 32908407
2020-12-19
用途: 洗濯物の室内干
鈴木電設建設業・工事業

雨の日の室内干しや冬場は加湿器代わりに使用してます、見た目より便利ですし使用しない時も目立たないので違和感が無いのが良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 32908407
2020-02-24
用途: 室内物干し竿受けとして
その他業種

腕が短いのでハンガーが壁についてしまう。タオル掛けになら使える。

1が参考にしています
対象商品 : 32908407
2019-09-26
用途: 室内用 物干
有限会社 大賀堂卸売・小売業

自分で、交換したので 
金額も 納得 また 壊れたら 買うと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 32908407
2018-09-24
用途: アパートのリフォームに使用

アパートのリフォーム用に使用。入居者大喜びでした。

1が参考にしています
対象商品 : 32908407
2015-08-09
用途: 町内会のお祭り時に、玄関鴨居上に飾り付けをする際の横棒受けに使用。
和井内建設

ホワイト色のほかに、黒、茶、シルバー色、などがあればよいと思います。
室外に使用できる材質の物もあれば、また違った用途にしようできるのではないかと思われます。

1が参考にしています
対象商品 : 32908407
2013-04-23
用途: 自己所有のアパートに取り付けた

2個使い、棒を渡して洗濯物を干すつもりで購入。腕の長さがあまり長くないので、大きめのハンガーでも大丈夫な開口部の出窓の両脇に取り付けました。使わない時はカーテンの陰に隠れて目立たないのでいいです。強度があまりないようなので、もっぱらフリースなどの軽いものだけ干してます。もっと腕の長く、強度がある材質の商品がほしいですが、今のところは取り付けやすさとデザインがいいのでサンウイング200をまた購入すると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 32908407
2017-05-18
用途: 室内での洗濯物などの物干しなど

埋め込みタイプがベースになっているので、この埋め込まないタイプでも奥行きが深いし大きく感じる。そのわりにたくさんモノ掛けられないのが残念ですね。フックはなにもかけないとバネで戻ってしまうので高い場所だと使いにくい。埋め込みタイプを施工できるのであればそちらをお勧めします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする