曜日別特売
AL-004 #1000 アルファ南京錠 アルファ 32909231

AL-004 #1000 アルファ南京錠 アルファ 32909231
AL-004 #1000 アルファ南京錠 アルファ 32909231
AL-004 #1000 アルファ南京錠 アルファ 32909231

アルファ南京錠

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)5
寸法B(mm)17
内容量1個注文コード32909231品番AL-004 #1000
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779
寸法B(mm)17寸法C(mm)18仕様キーシリンダー:ピンシリンダー材質真鍮寸法(mm)35種類別キー寸法A(mm)5寸法D(mm)25.5キー数3ロックキー式
注意
※複数お買い求め頂きました際には、個別キーでない場合があります。又、番号指定のご注文は受け付け致しかねます。又、付属のキーは3本(※AL-001 #1000のみ2本)となります。予めご了承の上、お買い求め下さい。
※パッケージ同梱のキーのみご使用いただけます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32909247
2023-12-07
用途: 郵便箱の施錠に使用
行政書士土田耕筰事務所

従来、ダイアル錠を使用していたが、安全のために南京錠に交換した。屋外の炎天下で使用しているが雨で濡れても異状なく使用できている。施錠・解錠も円滑にできており快適な使い心地です。

対象商品 : 32909274
2024-02-16
用途: 施錠時
自動車・二輪車・自転車関連業

メーカーのアルファーなので申し分なく使用できています。

1が参考にしています
対象商品 : 32909274
2023-09-26
用途: 倉庫の鍵として
株式会社サンコー卸売・小売業

壊れた翌日に到着して大変助かりました。
サイズも豊富で選びやすかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 34856324
2022-02-04
用途: 灯油タンクの小出しバルブ施錠

海岸沿いに住んでいる為か、数字合わせの南京錠はダイヤルがガチガチに錆びてしまいます。シンプルな南京錠に変更して解決、簡単な機構ですが犯罪抑制には十分です。

対象商品 : 34856324
2019-06-28
用途: 屋外ストッカー用の鍵として
運輸・通信業

小型ですがしっかりしたつくりで屋外使用ですが特に不具合もなく10個以上使用しています

対象商品 : 34856324
2019-03-20
用途: トラックの道具箱の施錠
運輸・通信業

サイズ、使用感共に満足しています。
また購入しようと思います。

対象商品 : 32909256
2018-10-24
用途: ロッカーの施錠用

南京錠の定番,じゃないでしょうか。特に飛び出た機能や性能はないものの,ごく普通に可もなく不可もなく使えるとことに満足しています。

対象商品 : 32909265
2018-05-13
用途: 結構使える。
モステック株式会社

使用期間で評価したいが、見た目の評価位しかできません。見た目と装着には問題なく良い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする