曜日別特売
NO.27762 タングステンカッター 卵型 PROXXON(プロクソン) 32910227

タングステンカッター 卵型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード32910227品番NO.27762
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
用途木材、ゴム、発泡スチロールなどの切削シャフト径(Φmm)3.2材質タングステンカーバイト(針部分)適合本体ハンディーマルチルーター(No.28473)、ミニルーター(No.28400)最高回転数(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする