PROXXON(プロクソン)
ダイヤモンドビット丸 Φ1.0mm
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(2本)
注文コード
32910656
品番
NO.28212
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
用途
ガラス、セトモノの彫刻、研磨
シャフト径(Φmm)
2.35
適合本体
ミニルーター(No.26800、No.26700、No28600、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質
ダイヤモンド電着
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
RoHS指令(10物質対応)
対応