IDEC(和泉電気)
Φ30シリーズ ガードリング[保守用部品]
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
適合
押ボタンスイッチ用
押ボタンスイッチ用
照光押ボタンスイッチ(受金:BA9S)用
外形寸法(mm)
Φ75/Φ69×H33
Φ48×H20
Φ35/Φ29.5×H22.5
Φ75/Φ69×H33
Φ35/Φ27×H20.5
Φ75×H18
Φ35/Φ27×H25
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32912336
品番
ABN4F
参考基準価格(税別)
¥2,170
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
特大形沈ガードリング
形状
特大形沈ガードリング
適合
押ボタンスイッチ用
付属品
-
外形寸法(mm)
Φ75/Φ69×H33
材質(リング)
金属