曜日別特売
SS400-8×80×63 SS400スタープレート 大同DMソリューション 32912381

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS400-8×80×63 SS400スタープレート 大同DMソリューション 32912381
SS400-8×80×63 SS400スタープレート 大同DMソリューション 32912381

SS400スタープレート

(13件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1枚厚さ(mm)8幅(mm)63注文コード32912381品番SS400-8×80×63
参考基準価格(税別)¥1,460販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

一般構造用圧延鋼材です。

材質特殊鋼(SS400)幅(mm)63長さ(mm)80厚さ(mm)8厚さT(mm)8加工フライス4面、2面ロータリ研削幅公差(mm)+0.1~+0.3長さ公差(mm)+0.1~+0.3公差T(mm)+0.1~+0.3板厚公差(mm)+0.1~+0.3仕様一般金型用タイププレート幅B(mm)63長さA(mm)80公差A(mm)+0.1~+0.3公差B(mm)+0.1~+0.3

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32914917
2021-05-16
用途: 卓上作業

金属以外のテーブルでのマグネット器台使用するときにスタンドとして使用。
カメラや照明、ファンなどの固定用にマグネット器台を使用していますが、作業台に導電ゴムシートを敷いているとマグネットが使用できず、この鉄板を使用しています
送られてきたナイロンでのシールは外さずしようしてます
マグネット器台も安定していて、移動や交換もしやすくまんぞくしています。

2が参考にしています
対象商品 : 32916274
2019-08-30
用途: 機械のメンテナンス
建設業・工事業

包装もしっかりしていて
扱いやすい
商品も問題なく使用できた

対象商品 : 32920727
2018-09-18
用途: 切削部材
不動産業

発注から納品、品質までとても満足する買い物でした。

対象商品 : 32913501
2018-04-06
用途: 工具の製作
自動車・二輪車・自転車関連業

寸法がそろってるので使いやすい。もう少し安値だと良かった。

対象商品 : 32918417
2017-12-19
用途: ハイトケージの自作用
製造業

商品自体の仕上がり精度が良く、次の工程に直ぐ入ることができ満足しています。

対象商品 : 32913501
2017-08-21
用途: 補強プレートの制作
株式会社 長谷川清次郎設計事務所その他業種

フライス加工による補強プレートの制作に使用しました。特に難もなく、小さいものが必要な時に、大判からの切り出す手間も無く、大変便利です。

対象商品 : 32916046
2015-12-13
用途: 卓上旋盤チャックのバックプレート製作
運輸・通信業

寸法も出ていて良いです。

対象商品 : 32921104
2019-12-19
用途: プレスの当て板
サービス業

プレスはあるが当て板が無いので購入。250kg以上かけてもびくともせず。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4827:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4827:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

鉄/鋼プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする