外山電気
3個用スイッチボックス
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ミルキーホワイト
寸法H(mm)
54
44
54
タイプ
C型(深型)
B型
B型(深型)
C型(深型)
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32966157
品番
M373
参考基準価格(税別)
¥3,045
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
配線金具の取り付けを行うボックスです。
種別
3個用
タイプ
C型(深型)
寸法H(mm)
54
適合
A・B・C型
色
ホワイト
質量(g)
675
仕様
底面ノック/C39(Φ38.8)