曜日別特売
M262 2個用スイッチボックス 外山電気 32966211

M262 2個用スイッチボックス 外山電気 32966211
M262 2個用スイッチボックス 外山電気 32966211

2個用スイッチボックス

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
寸法H(mm)44
タイプB型
内容量1個注文コード32966211品番M262
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

配線金具の取り付けを行うボックスです。

種別2個用タイプB型寸法H(mm)44適合A・B型ホワイト質量(g)470仕様底面ノック/C39(Φ38.8)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32966227
2020-08-19
用途: スイッチ取付
製造業

底蓋がダボによるはめ込み式になっていて容易に外れるので使い方によっては強度不足が心配です。値段は安い。

対象商品 : 32966227
2020-03-01
用途: 制御器等の取付用
LSKサービス業

深型をよく使用しますが急ぎの時にホームセンター等には在庫が無いので緊急用の在庫として購入しました。以前から使用していますので品質は確認済です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする