曜日別特売
M273 3個用スイッチボックス 外山電気 32966245

M273 3個用スイッチボックス 外山電気 32966245
M273 3個用スイッチボックス 外山電気 32966245

3個用スイッチボックス

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
寸法H(mm)54
タイプB型(深型)
内容量1個注文コード32966245品番M273
参考基準価格(税別)¥2,895販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

配線金具の取り付けを行うボックスです。

種別3個用タイプB型(深型)寸法H(mm)54適合A・B型ホワイト質量(g)685仕様底面ノック/C39(Φ38.8)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32966157
2021-10-11
用途: 試験用

近くの量販店では手に入らなかったので、非常に助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする