M274 4個用スイッチボックス 外山電気 32966254

M274 4個用スイッチボックス 外山電気 32966254
M274 4個用スイッチボックス 外山電気 32966254

4個用スイッチボックス

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
ホワイト
タイプB型(深型)
内容量1個注文コード32966254品番M274
参考基準価格(税別)¥4,715販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

配線金具の取り付けを行うボックスです。

種別4個用タイプB型(深型)寸法H(mm)54適合A・B型ホワイト質量(g)895仕様底面ノック/C31(Φ32.5)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする