用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)寸法L2(mm)38寸法B(Φmm)87.2寸法A(Φmm)92.4質量(g/個)530適合【プリカチューブ】PV/PE/PEC63使用温度範囲(℃)-20~90規格JIS C 8350温度範囲(℃)-25~90呼びCTC63寸法D(Φmm)57.6表面処理電気亜鉛メッキ(三価ユニクロ)寸法d(Φmm)54.7保護等級IP66適合ケーブル外径(Φmm)最大53寸法l1(mm)18寸法l2(mm)40寸法S(Φmm)63.5防水保護等級IP66適合プリカチューブPV63寸法S1(Φmm)63.5