用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)寸法L2(mm)42寸法B(Φmm)108.3寸法A(Φmm)114.2質量(g/個)840適合【プリカチューブ】PV/PE/PEC83使用温度範囲(℃)-20~90規格JIS C 8350温度範囲(℃)-25~90呼びCTG82寸法D(Φmm)80表面処理電気亜鉛メッキ(三価ユニクロ)寸法d(Φmm)76.3保護等級IP66適合ケーブル外径(Φmm)最大75寸法l1(mm)20寸法l2(mm)44寸法S(Φmm)87.8防水保護等級IP66適合プリカチューブPV83寸法S1(Φmm)87.8