曜日別特売
KMBG36 コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付 三桂製作所 32968512

 

KMBG36 コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付 三桂製作所 32968512
KMBG36 コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付 三桂製作所 32968512
KMBG36 コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付 三桂製作所 32968512

コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付

(5件のレビュー)
内容量1個呼びG1-1/4寸法d(Φmm)33注文コード32968512品番KMBG36
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,170販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません

用途
ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
寸法A(Φmm)58.8寸法l1(mm)14寸法l2(mm)29寸法S(Φmm)(接続ねじ)41.9呼びG1-1/4質量(g/個)227適合ケイフレックス/KMS,KMV,KPF,KIC,KIH,KIV,KPBF,KUU,KCS,KMB,KIB,KM,KIトラスコ品番381-1778種類管用平行/おねじ付規格UL・CSA規格品温度範囲(℃)-20~90寸法C(mm)53寸法d(Φmm)33適合ケーブル外径(Φmm)最大32寸法B(Φmm)56.5寸法I(Φmm)34.5防水保護等級IP67適合電線管【ケイフレックス】36寸法S1(Φmm)41.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32968494
2025-02-17
用途: 外部機械配管
MI電工電気・ガス・熱供給・水道業

作業しやすかった
お客様にも満足してくださり
良い商品だと思う

対象商品 : 32968485
2023-02-09
用途: 計装機器の電源・信号線用
卸売・小売業

メーカー規格品なので品質的に問題無く、こちらの使用目的を満足しました。

対象商品 : 32968494
2022-08-25
用途: 配線用
卸売・小売業

保護管ケーフレックスとの結合なので問題ございません。

対象商品 : 32968485
2018-03-12
用途: 機械周りの制御配管用に使用してます
榊原電気商会建設業・工事業

一番の利点は、ブッシングが必要でないという事ですね。コネクタの取付も簡単で重宝してます。

2が参考にしています
対象商品 : 32968476
2021-10-12
用途: 電気工事の配管作業で使用した
有限会社三興設備建設業・工事業

注文時にコンジット用と間違い易いので、AP管用?と表示して
区別をわかりやすくし欲しいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする