用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ寸法A(Φmm)80寸法l1(mm)16寸法l2(mm)34寸法S(Φmm)(接続ねじ)59.6呼びG2質量(g/個)447適合ケイフレックス/KMS,KMV,KPF,KIC,KIH,KIV,KPBF,KUU,KCS,KMB,KIB,KM,KIトラスコ品番857-5343種類管用平行/おねじ付規格UL・CSA規格品温度範囲(℃)-20~90寸法C(mm)74寸法d(Φmm)49.3適合ケーブル外径(Φmm)最大48寸法B(Φmm)80寸法I(Φmm)49.5防水保護等級IP67適合電線管【ケイフレックス】54寸法S1(Φmm)59.6