ねじなし簡単施工薄鋼電線管又はねじなし電線管とビニル被覆ケイフレックスを接続するための亜鉛合金ダイカスト製のねじなしコンビネーションカップリングです。ケイフレックスの接続は、袋ナットが本体に接するまで締付けます。鋼製電線管の接続は、小ねじの六角部分が本体に接するまで締付けます。
配管から制御盤、機器等への配線保護に使用しています。施工のしやすさと仕上がりが良くリピーターで使わせてもらっています。
メカフレキと配管の接続に使用しましたが曲りが自由になる為時間の短縮、配線の保護ができました。ただしケーブルの入線が少し面倒でした。
鋼管とケイフレックスの接続に使用しています。太物用のコンビネーションカップリングは御社でも在庫が少なく取り寄せになる場合が多く、すぐに欲しい時は困りました。
便利で使いやすいです。一個一個袋に入っているのがめんどくさいですがら…