曜日別特売
356-600-D シャワーヘッド カクダイ 32969763

356-600-D シャワーヘッド カクダイ 32969763
356-600-D シャワーヘッド カクダイ 32969763

シャワーヘッド

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード32969763品番356-600-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,360

一般的なシャワヘッドです。

ブラック付属品アダプター材質ABS止水スイッチなし水流切替×
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-11
用途: アパートの浴室シャワーヘッド取替
マンションBM1不動産業

値段が安価なのにシャワーの噴出が良好で汎用性もあり、大変助かっています。

対象商品 : 32969754
2021-06-04
用途: 風呂で使用
サービス業

少し水圧が低いですが、問題無く使えています。
手に持った時、ヘッド自体は今までの従来品より小さくなった感があります。
変換アダプターは3個ついており、差し込み角(直径)は同じですが、ネジ切り数と長さが微妙に違います。
ノーマル直では水漏れがあったので、アダプターを使用しました。

対象商品 : 32969754
2020-07-03
用途: 自宅のシャワーに
トープロテクノサービス株式会社

引越した先のお風呂に付いていたシャワーから異音がしていたので、業者さんに調べてもらったところ、シャワーヘッドが節水タイプで尚且つ目詰まりしていたのが原因でした。給湯器は20号なので毎分20リットルが最大ですが、古いマンションのため配管が細いためか給湯元からの流量は毎分9リットルだったのですが、それがシャワーヘッド目詰まりの影響で毎分3リットルしか出ていませんでした。こちらに変えたことで、毎分9リットルの流量(洗面台や台所で同時利用しても変わらない流量でした)になり、異音も消えて、とても快適になりました。カクダイさんのシャワーヘッドに感謝してます。アリガトウ(^^)

3が参考にしています
対象商品 : 32969763
2019-10-20
用途: 風呂場のシャワー。
SATOシネマトグラフサービス業

以前使っていたものよりシャワーの広がりが狭いので、少しの水でも強めのシャワーになり、若い人やいそがしい人向きです。安価でとても重宝しています。

2が参考にしています
2017-07-29
用途: 風呂での使用しかありませんよねえ!!
砥ぎ 秋霜

いぜん、節水型を他所で購入しましたが、冬は温度が下がってしまい節水どころではありませんでした。
 普通のシャワーヘッドを探してましたがなかなか見つかりませんでした。 やっとモノタロウさんで見つけ、購入しました。
 きめ細かなシャワーで気持ちよく使っています。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする