曜日別特売
9453 横穴つきSトラップ カクダイ 32971093

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

9453 横穴つきSトラップ カクダイ 32971093
9453 横穴つきSトラップ カクダイ 32971093

横穴つきSトラップ

(3件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個呼び32仕様パッケージ品注文コード32971093品番9453
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

オーバーフロー付き洗面器・手洗器の排水パイプです。

呼び32材質黄銅形状Sトラップ仕様パッケージ品適合オーバーフロー付き洗面・手洗器用呼び径32寸法A(mm)613~650寸法D(mm)76寸法E(mm)76寸法B(mm)158~195寸法C(mm)92寸法G(mm)32入数2/箱、12/梱材質(パイプ)黄銅はさみ込み厚さ(mm)約26~35パイプ形状Sトラップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-25
用途: 手洗い器の排水管補修部材として
医療・福祉・介護関連業

トイレの手洗い器排水管が腐食破断したため、購入。
既設は他社製部材と思われるが、規格は同一の為 安価な本品を採用。
施工性は、どの製品も共通。 問題は、耐久性だが…
使用してみて確認したい。

対象商品 : 44400011
2018-12-04
用途: 配管の交換
農・林・水産業

パッキン部分が今ひとつピタッといかず、手間取った。

対象商品 : 44400002
2021-03-16
用途: 排水管の交換

ルーズ部を最後に締め付けるないといけないのに、最初、配管の締めつける順番を間違い、水漏れした。素人向けに、締め付けつる順番の表記があれば、ありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする