曜日別特売
4541-1.5 流し台用ホース(ねじこみ式)40 カクダイ 32973035

流し台用ホース(ねじこみ式)40

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)1.5
ホース長さ(m)1.5
内容量1個注文コード32973035品番4541-1.5
参考基準価格(税別)¥1,260販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

パッキン不要。ナット固定式

仕様ナット固定式材質PVC長さ(m)1.5取付ねじG1 1/2ねじ径G1-1/2呼び40Aホース内径(Φmm)30ホース長さ(m)1.5ホース外径(Φmm)34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44410886
2024-02-08
用途: 洗面排水
サービス業

在庫品がなく、長さが無いと思っていましたが、丁度良いサイズが見つかり良かったでした、
また、同様のメーカー、種類を探し使用したいです。

対象商品 : 44410886
2022-12-29
用途: 大満足な一品
製造業

業者に頼むと1万円、自分でやると千円以下で出来ます。

対象商品 : 44410886
2019-04-14
用途: 排水口修善
製造業

自分の思うように加工ができ使いかってがいいですよ。

対象商品 : 44410886
2018-10-08
用途: 流しの排水パイプ付け換え
新宿シャローム教会サービス業

非常に柔らかく自在に引き回すことができる。流しのすぐ下のジョイントにねじ込み、その先をを排水パイプに差し込むことにしたが、径が微妙に合わなかったため、本品をやすりで削りキチキチの状態で突っ込むことに成功。 接着剤不要で、最後はビニールテープを巻いて補修完了でした。
業者を呼ばずに、500円程度の出費だけで済み、大満足です。

対象商品 : 44410886
2018-04-02
用途: 流し台の水漏れ修理

ワンタッチで交換できました、今までガムテープなどで補修して使っていましたがもっと早く購入すれば無駄な手間をかけずに済みました。

1が参考にしています
対象商品 : 44410886
2018-08-20
用途: シンク排水用
飲食業

長さ等もちょうどよいので、使用しています。定期的に交換が必要となるのでこの価格はありがたいです。

対象商品 : 32973026
2017-03-15
用途: 屋外流し台の補修

屋外の流し台は排水ホースが劣化しやすいので、こうした交換部品の存在は重宝します。家の基礎の側の水道蛇口に屋外用流し台を置いてアル家は多いですが、苔が生えたり最悪ヤマトシロアリを呼び寄せてしまう場合もあるので、排水の地面への垂れ流しは出来るだけ控えて、こうしたホースを活用して排水は排水溝や雨水配管へきちんと排出する様にしましょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする