曜日別特売
4221-100×50 VP・VU兼用ワントラップ カクダイ 32973464

4221-100×50 VP・VU兼用ワントラップ カクダイ 32973464
4221-100×50 VP・VU兼用ワントラップ カクダイ 32973464

VP・VU兼用ワントラップ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び100×50
呼び径(A)100×50
内容量1個注文コード32973464品番4221-100×50
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
呼び100×50適合VP・VU管兼用材質黄銅、ステンレス高さ(mm)69材質(本体)黄銅寸法A(mm)51/56寸法F(mm)31外径(Φmm)105寸法D(mm)95寸法E(mm)69寸法B(mm)105寸法C(mm)68呼び径(A)100×50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32973464
2018-12-18
用途: 浴室排水の修理
建設業・工事業

浴室排水の修理につかいました。値段的にも大変良い商品だと思います

1が参考にしています
対象商品 : 32973455
2018-05-01
用途: 古い流し台の交換

古い流し台なので、サイズが心配だったがピッタリおさまって満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 32973455
2013-02-06
用途: 住宅補修
農・林・水産業

築後27年、排水口にトラップを設置する必要に迫られました。ぴったりフィットしました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする