曜日別特売
9429-40 VU管用目皿 カクダイ 32973525

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

9429-40 VU管用目皿 カクダイ 32973525
9429-40 VU管用目皿 カクダイ 32973525

VU管用目皿

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び40
呼び径(A)40
内容量1個注文コード32973525品番9429-40
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

VU管に接着できます。

呼び40材質黄銅、ABS寸法H(mm)22寸法A(mm)44外径(Φmm)44寸法B(mm)51呼び径(A)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32973561
2018-12-22
用途: 浴室床タイルオンタイルでの施工
建設業・工事業

既存床タイルオンタイルの時既存排水目皿上に呼び100用を乗せ施工すると既存排水の撤去がいらないので工事が早く斫り作業がいらなくなるので良い!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

VP・VU管兼用目皿の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/516/
2023-03-24

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする